ノーリツイス
演台
キャスター4個付(手前2個はストッパー付)です。
トラスコ品番
126-4957
材質
天板:34tダップ化粧板/ポストフォーム加工、本体:30tダップ化粧版本体
質量(kg)
43.5
色
チーク
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
550
間口(mm)
1130
キャスター
付
天板高さ(m)
900
天板厚さ(mm)
34
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74154633
NEM-11T
¥
226,900
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません