ノーリツイス
メッシュチェア
背もたれ可動範囲が30度のシンクロロッキング機構です。
背は通気性に優れ適度な弾力をもったメッシュ生地です。
用途
オフィスチェアとして、会議チェアとして
材質
背:弾性ポリエステル+再生ポリアミド、座:布+ウレタン+ポリプロピレン、肘:ポリプロピレン、機構部:アルミ、脚部:再生ポリアミド
張地
布
肘掛
あり
座幅(mm)
500
座高(mm)
430~510
座奥行(mm)
430
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
キャスター
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74154667
SFR-62RBBP
ブラック
430~510
17.8
なし
126-4966
¥
138,100
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
74154676
SFR-A65RBBP
ブラック
430~510
20.8
あり
126-4978
¥
155,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
74154685
SFR-A68RBBP
ブラック
430~510
20.8
あり
126-4970
¥
163,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
74154694
SFR-H65RBBP
ブラック
430~510
19.8
あり
126-4979
¥
158,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
74154703
SFR-H68RBBP
ブラック
430~510
20.8
あり
126-4951
¥
166,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません