ノーリツイス
電話台
あらゆるオフィスにマッチするスタンダードかつスタイリッシュなデザインです。
用途
あらゆるインフォメーションスペースに
トラスコ品番
227-4171
材質
天板:ポリ化粧合板、脚部:ステンレス
質量(kg)
4
高さ(mm)
700
奥行(mm)
400
間口(mm)
400
色(天板)
ホワイト
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74156207
NTL-S40W
¥
31,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません