曜日別特売

屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚

屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚 - ダイケン屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚 - ダイケン
用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7991材質表面処理鋼板質量(kg)120外寸法・高さ(mm)2844外寸法・奥行(mm)590外寸法・間口(mm)1450内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74148236HTKL250TW
190,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥15,000/税込¥16,500
北海道地方1¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする