ダイケン
屋外用ホームタンク ステンレス製タンク 200型
用途
灯油の備蓄
トラスコ品番
204-7994
材質
SUS430
質量(kg)
31
外寸法・高さ(mm)
1197
外寸法・奥行(mm)
403
外寸法・間口(mm)
1077
内容量
1本
注意
※個人宅への配送は行っていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74148263
SOT200KYM
¥
220,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません