タンク屋根セフティルーフ

タンク屋根セフティルーフ - ダイケンタンク屋根セフティルーフ - ダイケン

雨や雪からタンクを守るセフティルーフです。
給油口の積雪防止です。
積雪してもオイルゲージが確認しやすいです。
雪や雨が降っても安心して給油作業が出来ます。
大屋根から直接雪の落ちる場所への設置はさけてください。
既存のタンクにボルトを抜かず取り付けが出来ます。

用途雨や雪からタンクを守る材質屋根材:カラー鋼板、骨材:亜鉛メッキ鋼板塗装仕上げ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74148306SFRSK204-7975HTK250(195)103521522
34,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74148315SFRSW204-7981HTW250(195)95001100
34,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする