ダイケン
タンク脚 短脚セット(150/KS195用)
用途
灯油タンクの脚の交換に
トラスコ品番
204-7937
セット内容
曲脚2+直脚2+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)
適合本体
【タンク】150/KS195用
質量(kg)
7
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74148778
KS195AS
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません