ダイケン
タンク脚 幅狭脚セット(KY490用)東北仕様
用途
灯油タンクの脚の交換に
トラスコ品番
204-7947
セット内容
脚4+脚座4+ボルト2(本体用+脚座用)
適合本体
【タンク】KY490用
質量(kg)
12.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74148805
KY490TAS
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません