中川ケミカル
カッティングシートA4版
A4サイズの装飾用シートです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途
屋内または短期屋外用に
材質
塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
27
粘着剤
アクリル系
縦(mm)
310
横(mm)
225
内容量
1枚
注意
※色目によって対候性は異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
61
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74156399
112A4
226-2142
ローズピンク
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156408
113A4
226-2137
チェリーレッド
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156417
114A4
226-2124
マローピンク
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156426
115A4
226-2121
チリアンパープル
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156435
116A4
226-2106
コスモス
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156444
117A4
226-2140
チェリーピンク
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156453
118A4
226-2138
ベビーピンク
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156469
119A4
226-2120
ラムブラーローズ
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156478
120A4
225-1540
ラズベリー
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156487
121A4
226-2143
ローズマダー
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156496
122A4
226-2097
カーマイン
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156505
123A4
226-2114
パーシアンローズ
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156514
124A4
226-2136
プラム
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156523
125A4
226-2122
ガーネット
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156539
126A4
226-2132
ピアニーレッド
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156548
127A4
226-2119
プリムラ
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156557
128A4
226-2134
コーラル
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156566
129A4
225-1531
サルビア
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156575
130A4
226-2112
マゼンタ
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156584
131A4
226-2127
バーミリオン
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156593
132A4
225-1538
シグナルレッド
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156609
133A4
226-2099
ポピーレッド
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156618
134A4
226-2123
ロブスター
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156627
135A4
226-2131
ケチャップ
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156636
137A4
225-1537
スカーレット
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156645
138A4
226-2108
バーベリーレッド
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156654
139A4
225-1535
ワイルドストロベリー
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156663
140A4
226-2117
ルビー
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156679
156A4
226-2109
オペラ
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156688
159A4
225-1530
ブリック
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156697
175A4
226-2107
ローズアッシュ
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156706
177A4
226-2118
ベルベット
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156715
179A4
226-2139
マロン
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156724
181A4
225-1533
ミスティピンク
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156733
182A4
226-2115
パウダーピンク
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156749
183A4
225-1526
ホワイトピンク
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156758
184A4
226-2135
ストロベリーガム
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156767
186A4
226-2144
ピンクグレー
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156776
187A4
226-2104
ビターピンク
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156785
188A4
226-2100
チェリーアッシュ
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156794
200A4
226-2116
キャロット
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156803
201A4
226-2101
サンバースト
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156819
202A4
226-2146
サンキス
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156828
203A4
225-1539
マリーゴールド
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156837
204A4
225-1529
サフラン
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156846
205A4
226-2103
タイガーリリー
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156855
206A4
226-2105
ナジット
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156864
207A4
226-2133
ローズストーン
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156873
209A4
225-1528
カプチーノ
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74156889
211A4
225-1534
ブラウン
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。