金象印
FG強力移植ゴテ 補強付
4D素材(強度の高い特殊鋼)を使用し耐久性アップ
用途
花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業
トラスコ品番
217-2235
材質
SPCC-4D素材(硬質処理鋼)
質量(g)
161
刃先幅寸法(mm)
155
刃先長(mm)
285
内容量
1丁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74157004
193991
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません