ノーリツイス
会議用チェア
A3サイズが置ける簡易テーブル付きなので机やテーブルのない環境に最適です。
用途
教育施設やカルチャースクールなどに
材質
フレーム:スチールテーブル:ポリエチレン
耐荷重(kg)
5(テーブル)
材質(座面)
ポリプロピレン
材質(背)
ポリプロピレン
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74157117
NAL-440LAL
-
440
435×430
14.5
あり
¥
67,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74157126
NAL-440LAL
パープル
440
435×430
14.5
あり
¥
67,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74157135
NAL-440LAL
ブルー
440
435×430
14.5
あり
¥
67,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74157144
NAL-440LAL
ワイン
440
435×430
14.5
あり
¥
67,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74157153
NAL-441LAL
-
440
435×430
13.9
あり
¥
63,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74157169
NAL-441LAL
パープル
440
435×430
13.9
あり
¥
63,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74157178
NAL-441LAL
ブルー
440
435×430
13.9
あり
¥
63,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74157187
NAL-441LAL
-
-
-
13.9
-
¥
63,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。