半透明 飛沫防止フィルム PVC 1250mm幅

半透明 飛沫防止フィルム PVC 1250mm幅 - 中川ケミカル半透明 飛沫防止フィルム PVC 1250mm幅 - 中川ケミカル

ポリ塩化ビニルの半透明シートです。
対面接客が必要な場面での飛沫感染防止に役立ちます。

用途受付窓口・クリニック・オフィス・店舗等での飛沫防止にトラスコ品番220-7795材質ポリ塩化ビニル幅(mm)1250厚さ(mm)0.12質量(kg)0.5半透明内容量1巻(1m)
注意
※本製品は完全に飛沫を防止するものではありません。
※半透明のフィルムになります。
※透明度に関しましてはカットサンプルをお送り致しますのでお問い合わせください。
※2カット以上は、別途加工費がかかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74157205PVC1201250
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする