ミナ
保冷袋 クールパック レールファスナータイプ
鮮魚や精肉、冷凍食品などの急激な温度変化を抑えたい食品の保冷(保温)・運搬に最適です。
防湿・遮熱・保冷(保温)製のある素材ですので、気密性が高く、優れた保冷(保温)効果を発揮します。
用途
保冷、保温用
材質
表:アルミ蒸着PET、裏面:ポリエチレン
内容量
1箱(50袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74157214
MCC5R
226-4652
305
260
1.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74157223
MCC6R
226-4654
325
260
2.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74157239
MCC7R
226-4653
375
295
2.9
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません