菊地シート
ハイテナー用カバーファスナータイプ
鮮魚や精肉、冷凍食品などの急激な温度変化を抑えたい食品の保冷(保温)・運搬に最適です。
防湿・遮熱・保冷(保温)製のある素材ですので、気密性が高く、優れた保冷(保温)効果を発揮します。
用途
保冷、保温用
材質
表:アルミ蒸着PET、裏面:ポリエチレン
注意
※火気や高温のものに近づけないでください(耐熱温度:約70℃)。袋が変形したり、破損する恐れがあります。
※凍結した硬いもの、鋭く尖ったものなどを入れたまま、袋を振り回したり落としたりしないで下さい。又、詰めすぎにもご注意下さい。袋が破れる恐れがあります。
※重量物を入れますと、持ち手や手提げの部分が破れる恐れがございますので、ご注意下さい。
※両面テープ部分に水分や汚れが付着すると、粘着効果が低下します。封入の際は、ご注意下さい。
※送料:2ケース以上で元払出荷
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74157275
MCC1Z
1箱(100袋)
224-0392
275
210
1
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74157284
MCC2Z
1箱(100袋)
224-0397
325
260
1.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74157293
MCC3Z
1箱(100袋)
224-0393
375
295
1.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74157309
MCC4Z
1箱(50袋)
224-0391
475
365
1.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74157318
MCC5Z
1箱(50袋)
224-0395
305
260
0.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74157327
MCC6Z
1箱(50袋)
224-0394
345
330
1.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74157336
MCC7Z
1箱(50袋)
224-0396
400
430
1.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません