曜日別特売

不燃認定両面塩ビコーティングシート

不燃認定両面塩ビコーティングシート - 菊地シート不燃認定両面塩ビコーティングシート - 菊地シート不燃認定両面塩ビコーティングシート - 菊地シート不燃認定両面塩ビコーティングシート - 菊地シート不燃認定両面塩ビコーティングシート - 菊地シート不燃認定両面塩ビコーティングシート - 菊地シート不燃認定両面塩ビコーティングシート - 菊地シート

国土交通大臣による不燃認定品です。

用途養生用シートとして、有穴壁材の裏打ち材等として形状ロールタイプ厚さ(mm)0.19材質/仕上ガラス基布/両面塩ビコーティング伸度(%)4.4(横)、3.8(縦)質量(g/m2)250引裂強度(N)44(横)、52(縦)表面抵抗値(Ω)100G耐水圧(mmH2O)1500超え引張強度(N/3cm)1080(横)、1230(縦)特性防炎内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74157503TS-TFREC10220NBK249-814510205.1遮光ブラック20
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74157528TS-TFREC10220NWH249-817710205.1ホワイト20
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74157537TS-TFREC05119HCL249-81555102.55白色半透明19
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
メイン画像74157546TS-TFREC05119NBK249-81695102.55遮光ブラック19
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74157555TS-TFREC05119NWH249-81735102.55ホワイト19
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74157519TS-TFREC10220NYE249-816110205.1イエロー20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする