長谷川電機工業
活線接近警報器
上腕部取付型で、IPX4相当です。
用途
検電補助器(検電器ではありません)
仕様
警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧3.8kV)-0.8m
トラスコ品番
236-5136
質量(g)
45
音量(dB)
65
内容量
1台
注意
※検電器ではありません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74157564
HXA-6
¥
19,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません