中川ケミカル
飛散防止フィルム SC700H
ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。
JIS A5759の飛散防止機能を満たしております。
最大50m巻です。
用途
ガラスのUVカット・飛散防止に
材質
ポリエステル系
厚さ(mm)
0.05
質量(kg)
0.2
色
透明
長さ(m)
1
内容量
1巻(1m)
注意
※2カット以上は、別途加工費がかかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74157573
SC700H97001A
251-5248
970
0.97
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74157589
SC700H125001A
251-5250
1250
1.25
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。