タテヨコ切れる間仕切カーテン アイボリー

タテヨコ切れる間仕切カーテン アイボリー - 菊地シートタテヨコ切れる間仕切カーテン アイボリー - 菊地シートタテヨコ切れる間仕切カーテン アイボリー - 菊地シート

シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。
使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。
防炎・吸水防止・フッ素防汚機能を持つシートです。
ポリエステル基布塩ビシートを使用していますので引っ張りに強いです。
上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。
ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。
上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。

用途作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シート形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.47アイボリー長さ(m)3伸度(%)25(縦)、30(横)引裂強度(N)88(縦)、98(横)引張強度(N)160(縦)、135(横)透光率(%)10.4内容量1枚
注意
※本製品にはランナー・Sカン・レール等の取り付け金具は含まれておりません。
※鋭利な部分や突起物に当たると裂ける場合があります。
※ハサミやカッターを使用して切断する際、思わぬケガをする場合がありますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
ハトメ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74157616TS-FCC2030IV5249-8181生地:ポリエステル基布塩ビシート)、ハトメ:真鍮20403.78(上部)
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74157625TS-FCC4030IV5249-8165生地:ポリエステル基布塩ビシート、ハトメ:真鍮40607.415
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする