菊地シート
シリコーン塗布耐熱防炎シート
ポリエステル織物にシリコーン樹脂を塗布したシートです。
耐寒性・耐熱性に優れています。
耐候性に優れています。
撥水性・離型性を有しています。
防炎規格認定品
用途
間仕切カーテン
材質
基布:ポリエステル織物、樹脂:シリコーン
幅(mm)
1150
厚さ(mm)
0.31
色
白
伸度(%)
36(縦)、36(横)
引裂強度(N)
220(縦)、200(横)
引張強度(N)
1240(縦)、860(横)
注意
※シリコーンは熱可塑性樹脂ではありませんので印刷や高周波ウェルダー・熱風式溶着機・熱コテ式溶着機での加工には適しておりません。
※ミシン縫製のみとなります。
※樹脂被膜がPVCと比べて弱いので強い揉みの力が加わる用途には適していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74157713
TS-STT115025
1巻
249-8175
10.35
25
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74157729
TS-STT115001
1枚
249-8160
0.41
1
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。