SUGICO(スギコ)
18-8 給食バット運搬型
フランジ部の形状が半円形状で持ちやすく、衛生的です。
フランジ部の改良により洗浄、乾燥効率が格段に向上しました。
用途
食品工場内の搬送容器と保管容器
トラスコ品番
753-0889
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約3.1
容量(L)
28
外寸法・幅(mm)
619
外寸法・高さ(mm)
140
外寸法・奥行(mm)
400
有効内寸法・奥行(mm)
325
有効内寸法・高さ(mm)
138
有効内寸法・幅(mm)
542
内容量
1枚
注意
※フタは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74148979
SK-6038F
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください