曜日別特売

低反発性ゴム ハネナイト

低反発性ゴム ハネナイト - アキツ

衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムです。

用途制振材-オーディオ、OA、建築、土木材質ノーソレックス(ブチル系合成ゴム)幅(mm)100長さ(m)100内容量1枚
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74148988GP35LE-10X100X100256-227010124
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
74148997GP35LE-15X100X100256-226615186
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
74149006GP35LE-20X100X100256-226720248
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
74149015GP35LE30X100X100256-226830372
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
74149024GP35LE-3X100X100256-2269337
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
74149033GP35LE-5X100X100256-2271562
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
474:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする