GLORIA
園芸用蓄圧式噴霧器
園芸用蓄圧式噴霧器です。
蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
肩掛け式でコンパクトな3リッタータイプです。
用途
水や園芸用薬剤の噴霧に
トラスコ品番
175-8879
セット内容
肩掛ベルト
材質
シール材:NBR
幅(mm)
175
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
410
奥行(mm)
175
内容量
1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※園芸用途以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74157808
PRIMA3
¥
7,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません