コンパクトGバイス650

コンパクトGバイス650 ジェラルディ コンパクトGバイス650 ジェラルディ コンパクトGバイス650 ジェラルディ コンパクトGバイス650 ジェラルディ コンパクトGバイス650 ジェラルディ コンパクトGバイス650 ジェラルディ コンパクトGバイス650 ジェラルディ

極めてコンパクトで扱いが簡単です。
口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。

用途特に5軸マシニングセンターでの使用に セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 全幅(mm)125 全高(mm)89 最大締付力(kN)32(推奨) 口幅(mm)123 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74149295 GR650T3X160 208-9516 160 9.1 10~133
427,000
399,800
439,780 (税込)
75日以内出荷

返品不可
74149304 GR650T3X210 209-0859 210 10.9 10~183
492,000
469,800
516,780 (税込)
75日以内出荷

返品不可
74149313 GR650T3X310 209-0491 310 14.8 10~283
657,000
599,800
659,780 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74149329 GR650T3X360 208-9570 360 17 10~333
722,000
669,800
736,780 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74149338 GR650T3X260 208-9818 260 12.8 10~233
558,000
499,800
549,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする