ジェラルディ
コンパクトGバイス T3用ライザー
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途
ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用
材質(本体)
アルミニウム
全高(mm)
100
内容量
1個
注意
※クイックチェンジプレートの取付けはできません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74149347
GR651HT3X160
209-0467
GR650T3X160
5.68
¥
211,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
75日以内出荷
返品不可
74149356
GR651HT3X210
209-0230
GR650T3X210
6.99
¥
211,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
75日以内出荷
返品不可
74149365
GR651HT3X260
209-0460
GR650T3X260
9.69
¥
321,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
75日以内出荷
返品不可
74149374
GR651HT3X310
209-0844
GR650T3X310
10.91
¥
332,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
75日以内出荷
返品不可
74149383
GR651HT3X360
209-0917
GR650T3X360
12.62
¥
385,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
75日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください