ジェラルディ
T3用クイックチェンジテーブル
バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。
バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
用途
バイスの素早い脱着に
トラスコ品番
208-9352
適合機種
ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3
全長(mm)
190
質量(kg)
5.2
全幅(mm)
156
全高(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74149408
GR660T3XP96
¥
312,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
75日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください