ジェラルディ
T3クイックチェンジテーブル用ライザー
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
用途
クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用
トラスコ品番
208-9284
適合機種
ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3
全長(mm)
210
質量(kg)
6.5
材質(本体)
アルミニウム
全幅(mm)
176
全高(mm)
100
内容量
1個
注意
※バイスを直接取り付けることはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74149417
GR661HT3XP96
¥
287,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
75日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください