TRUSCO
使い捨てニトリル手袋TGスタンダード
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。
用途
精密作業、分析研究、機械作業、油を使う作業
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム(NBR)
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.08
粉有無
粉なし
入数(枚)
100
トラスコ品番
835-4639
質量(g)
570
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74149645
TGNN08WS
S
7.8
17.4
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください