曜日別特売

使い捨てエラストマー手袋 内エンボス

使い捨てエラストマー手袋 内エンボス - TRUSCO使い捨てエラストマー手袋 内エンボス - TRUSCO使い捨てエラストマー手袋 内エンボス - TRUSCO使い捨てエラストマー手袋 内エンボス - TRUSCO使い捨てエラストマー手袋 内エンボス - TRUSCO使い捨てエラストマー手袋 内エンボス - TRUSCO

エラストマー素材でできており、抜群のフィット感です。
肌に吸い付くような、なめらかな肌触りです。
ソフトな伸縮性とグリップ性の両立を実現しました。

用途清掃・サービス業、食品・水産加工業材質熱可塑性エラストマー厚さ(mm)0.07半透明規格食品衛生法適合全長(cm)26粉有無粉無エンボス加工内側内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74149654TPE-1007S244-7815S2817.721
660
529
582(税込)
当日出荷
74149663TPE-1007M244-7813M311821.4
660
529
582(税込)
当日出荷
74149679TPE-1007L244-7814L3518.223.6
660
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする