曜日別特売

粘着クリーンマット

粘着クリーンマット - TRUSCO粘着クリーンマット - TRUSCO粘着クリーンマット - TRUSCO粘着クリーンマット - TRUSCO粘着クリーンマット - TRUSCO粘着クリーンマット - TRUSCO粘着クリーンマット - TRUSCO粘着クリーンマット - TRUSCO

汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。
フレームがなくても使用可能です。
30枚1シートを段ボール梱包しているため保管時や輸送時のヨレを軽減しました。

用途靴底の塵、埃の除去材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)1.6粘着剤水性アクリル乳酸内容量1枚(30枚)
注意
※粘着マット表面粘着力と靴底の付き具合(強弱)を確認してください。
※縦置きするとシートが変形するので保管・輸送時は平置き厳守でお願いします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74149724CM6012-1P-B246-464612006001.13ブルー
4,560
3,500
3,850(税込)
当日出荷
74149733CM6012-1P-GN246-465712006001.13グリーン
4,560
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
74149749CM6012-1P-W246-464512006001.13ホワイト
4,560
3,500
3,850(税込)
当日出荷
74149758CM6045-1P-B246-46484506000.43ブルー
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
特別運賃
74149767CM6045-1P-GN246-46564506000.43グリーン
1,940
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
74149776CM6045-1P-W246-46554506000.43ホワイト
1,940
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
74149785CM6090-1P-B246-46499006000.84ブルー
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
74149794CM6090-1P-GN246-46539006000.84グリーン
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
74149803CM6090-1P-W246-46529006000.84ホワイト
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
74149819CM4590-1P-B246-46519004500.62ブルー
2,730
1,998
2,198(税込)
当日出荷
74149828CM4590-1P-GN246-46479004500.62グリーン
2,730
1,998
2,198(税込)
当日出荷
74149837CM4590-1P-W246-46589004500.62ホワイト
2,730
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする