SI
125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用
トラスコ品番
237-2043
適合機種
SIー3115R
質量(g)
80
タイプ
マジック
ペーパー寸法(mm)
125Φ
外径(mm)
125
使用ペーパー
マジック穴有りタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74149873
1140-101
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください