曜日別特売

ヘルメット/作業帽直付け型 特定小電力トランシーバー DJ-PHM20

ヘルメット/作業帽直付け型 特定小電力トランシーバー DJ-PHM20 - アルインコヘルメット/作業帽直付け型 特定小電力トランシーバー DJ-PHM20 - アルインコヘルメット/作業帽直付け型 特定小電力トランシーバー DJ-PHM20 - アルインコヘルメット/作業帽直付け型 特定小電力トランシーバー DJ-PHM20 - アルインコヘルメット/作業帽直付け型 特定小電力トランシーバー DJ-PHM20 - アルインコ

ヘルメットや作業帽が不可欠なビジネスシーンに特化したトランシーバーです
ヘルメット・作業帽への取り付けに特化、イヤホンマイクケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消
バッテリー、充電用アダプターがセットのオールインワンパッケージ
特定小電力無線の全47chの交互通話、親機なしで2・3・4者間同時通話に対応
交互通話は単体中継(DJ-P114R等)に加え、最多4台までの連結中継(DJ-P102R等)に対応
防水・防塵性能はIP66
ヘルメットへの取付はゴムベルトを採用、作業帽にも装着可能
運用時間は交互・中継通話約50時間、連結中継36時間、同時通話11時間、3・4者間同時通話でも8時間の長時間運用が可能。(メーカー基準による)
設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスの操作に加えてスマホアプリ、現在のチャンネルとグループトーク番号を自動設定させるACSH、セットモード項目もすべて含んで設定できるエアクローンを実装、初期設定の手間を大幅に軽減
本体内部に高性能アンテナを内蔵、東部へ装着することで人体への影響が少なく、コンパクトながら実用的な通信距離を確保(目安:障害物の無い平地にて交互通話200m、同時通話100m)
VOX、エンドピピ、受信音ミュート、マンダウンや高温警告など屋外作業で役立つアラーム、バックノイズ低減(コンパンダー)など多彩な機能と拡張モードも含んで39項目ものセットモードでカスタマイズも自在

用途測量、クレーン玉掛、重機作業、工事現場、ドローン作業、解体作業、各種工場での連絡に適合【中継器】DJP101R/P111R/P112Rトラスコ品番244-0472セット内容バッテリーパック(EBP108)、ヘルメットホルダー×2個、ヘッドバンド×3本、ケーブルクリップ×2個、ACアダプター(EDC122)材質本体部:ポリカーボネート幅(mm)82ブラック高さ(mm)95質量(g)260種類特定小電力奥行(mm)46通信方式単信、半複信、複信防水保護等級IP66内容量1台
注意
※ヘルメットのふちにはめ込んで使用する、ポピュラーな形状のヘルメット用ヘッドバンドホルダー(画像確認)を採用しています。
※これが入らない形状のヘルメットには装着できないことがあります。
※スポーツ、バイクなど作業用ヘルメット以外のものはお使いになれません。
※取付の問題のほか、強い風に当たると風切り音が入ります。
※ヘルメット着用時、正しく装着していれば頭頂部のヘッドバンドは必須ではありません。
※頭頂部を突起物に引っかけやすい現場では落下にご注意ください。
※ヘッドバンドのゴムは消耗品です。
※落下の危険がありますので、劣化したらお買い換えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74149968DJPHM20
100,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする