キングコーポレーション
角形C4号 封筒 クラフト(OKゴールド)封筒
無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラスト封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
トラスコ品番
216-8729
質量(kg)
7.9
色
茶
サイズ
角形C4号
縦(mm)
324
横(mm)
229
内容量
1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74157948
012001
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません