キングコーポレーション
長形 封筒 クラフト(OKゴールド)封筒
無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラスト封筒です。
用途
B5書類の封入に最適
色
茶
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
18 112 262
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74157975
020201
1箱(1000枚)
216-8739
7.2
長形2号
277
119
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158018
020401
1箱(4000枚)
216-8785
8
長形4号
205
90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません