キングコーポレーション
長形封筒 クラフト(OKゴールド)封筒
無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラスト封筒です。
用途
A4書類(297×210)を四つ折り(210×75)の封入に最適
色
茶
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
18 112 262
内容量
1箱(4000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158036
020501
216-4020
9.7
長形30号
235
92
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158045
020600
216-8780
9
長形40号
225
90
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません