キングコーポレーション
角形 箱貼ハトメ
無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラスト封筒です。
色
茶
内容量
1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158079
110101
216-8803
11
角形0号
382
287
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158088
110201
216-5636
3.85
角形1号
382
270
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158097
110301
216-2396
3.3
角形2号
332
240
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません