キングコーポレーション
洋形封筒ケント封筒
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。
挨拶状等封入に適した封筒です。
用途
B5判挨拶状2つ折の封入に最適
トラスコ品番
216-8696
質量(kg)
17.5
色
白
サイズ
洋形封筒 5ケントA
縦(mm)
137
横(mm)
197
内容量
1箱(40000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158115
130113
オープン
¥
819,800
¥
901,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません