キングコーポレーション
洋形 名刺入封筒
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。
用途
名刺やプリペードカード等の封入に最適
トラスコ品番
216-7183
質量(kg)
8.5
色
白
サイズ
洋形名刺入封筒
縦(mm)
70
横(mm)
112
アズワン品番
65-0365-85
内容量
1箱(20000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158124
130114
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません