キングコーポレーション
洋形5号 カマス貼 白 140110
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。
色
白
内容量
1箱(40000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
縦(mm)
横(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158185
140110
11.5
洋形5号
95
217
A4書類(297×210)を四つ折り(210×75)の封入に最適
オープン
¥
609,800
¥
670,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158194
140113
13.5
角形8号
197
119
B5書類(257×182)を三つ折り(182×86)の封入に最適
オープン
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません