キングコーポレーション
レントゲン袋 No.1
レントゲンフイルムの保管用クラフト袋です。
用途
半切判(356×432)の封入に最適
トラスコ品番
216-8716
質量(kg)
20
色
茶
サイズ
レントゲン袋
エコマーク認定
認定
縦(mm)
385
横(mm)
443
エコマーク認定番号
18 112 262
内容量
1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158359
050101
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません