キングコーポレーション
窓明ケント封筒
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。
封入物が透けて見えないよう地紋印刷を施し個人情報に配慮しています。
用途
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
トラスコ品番
216-4039
質量(kg)
7.55
色
白
サイズ
洋形0号(洋長3)
縦(mm)
120
横(mm)
235
窓枠
あり
内容量
1箱(1000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158517
121801
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません