キングコーポレーション
洋型ケント封筒
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。
挨拶状等封入に適した封筒です。
用途
招待状・カード等の封入に最適
質量(kg)
9.5
色
白
サイズ
洋形2号
縦(mm)
114
横(mm)
162
内容量
1箱(40000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158526
130010
216-2373
オープン
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158535
130011
216-7224
オープン
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません