キングコーポレーション
洋形ホワイト封筒
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。
挨拶状等封入に適した封筒です。
用途
招待状・カード等の封入に最適
色
白
内容量
1箱(40000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158544
130102
216-7126
8.5
洋形3号
98
148
オープン
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158553
130104
217-0316
10.5
洋形2号
114
162
オープン
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません