キングコーポレーション
洋形封筒 Hiソフトカラー
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途
B5書類(257×182)を三つ折り(182×86)の封入に最適
質量(kg)
10.5
サイズ
洋形6号
縦(mm)
98
横(mm)
190
内容量
1箱(40000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158578
162611
216-5595
スカイ
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158587
162612
216-5594
ピンク
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158596
162613
216-3965
ブルー
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158605
162614
216-5634
グレー
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158614
162616
216-7161
ウグイス
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません