キングコーポレーション
洋長6 カマス貼プライバシー保護封筒
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
トラスコ品番
216-2381
質量(kg)
5.5
色
白
サイズ
洋形長6号
縦(mm)
110
横(mm)
220
内容量
1箱(1000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158657
191051
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません