フジカラー
マーブルカラーフレーム
大理石調+メタリックな縁取りが写真を引き立てます。2サイズ(L/2L)、3色(ミントグリーン/ピンク/ホワイト)のカラーバリエーションをラインアップ
用途
写真収納
付属品
スタンド付、壁掛け用フック付(縦・横対応)
材質
【前面板】ガラス
材質(フレーム)
樹脂
内容量
1個
全6種類を絞り込む
収納サイズ
2L(プリントサイズ)
L(プリントサイズ)
質量(g)
140
225
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
フレーム色
収納サイズ
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76048860
2803K-WH
225
ホワイト
2L(プリントサイズ)
【フレーム】154×205×13
【フレーム】116×167
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
76048869
2703L-WH
140
ホワイト
L(プリントサイズ)
【フレーム】116×154×13
【フレーム】78×116
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
76048878
2702L-PK
140
ピンク
L(プリントサイズ)
【フレーム】116×154×13
【フレーム】78×116
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
76048887
2701L-MG
140
ミントグリーン
L(プリントサイズ)
【フレーム】116×154×13
【フレーム】78×116
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
76048896
2801K-MG
225
ミントグリーン
2L(プリントサイズ)
【フレーム】154×205×13
【フレーム】116×167
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
76048905
2802K-PK
225
ピンク
2L(プリントサイズ)
【フレーム】154×205×13
【フレーム】116×167
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください