キングコーポレーション
角形ケント封筒 (白特A)
独自のケント紙を使用した封筒です。
用途
B4書類(364×257)の封入に最適
色
白
縦(mm)
382
内容量
1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158675
010104
217-0292
13.65
角形0号
287
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158684
010204
216-8735
12.95
角形1号
270
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません