キングコーポレーション
角形封筒 カラークラフト
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途
B4書類(364×257)の封入に最適
縦(mm)
382
郵便番号欄
なし
テープ
なし
窓枠
なし
内容量
1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
サイズ
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158693
010105
216-2477
13.65
スカイ
角形0号
287
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158709
010108
216-3998
13.65
グレー
角形0号
287
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158718
010209
216-4041
12.95
グリーン
角形1号
270
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません