キングコーポレーション
角形A4号 封筒 カラークラフト
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
質量(kg)
7.3
サイズ
角形A4号
縦(mm)
312
横(mm)
228
郵便番号欄
なし
テープ
なし
窓枠
なし
内容量
1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158806
011021
216-8752
スカイ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158815
011022
216-4052
グレー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158824
011024
216-5629
ミズ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158833
011025
216-7196
クリーム
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158849
011026
216-8778
ウグイス
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません