キングコーポレーション
角形A4 80g ケント
独自のケント紙を使用した封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
トラスコ品番
216-4026
質量(kg)
5.4
色
白
サイズ
角形A4号
縦(mm)
312
横(mm)
228
内容量
1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158858
011031
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません