キングコーポレーション
長形3号 カラークラフト 85g
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
質量(kg)
6
サイズ
長形3号
縦(mm)
235
横(mm)
120
郵便番号欄
あり
テープ
なし
窓枠
なし
内容量
1箱(1000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158946
020309
216-8808
スカイ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158955
020310
216-7141
イエロー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158964
020313
216-4029
グリーン
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158973
020315
216-5582
クリーム
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158989
020316
216-5623
ウグイス
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158998
020317
216-2414
ミズ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159007
020351
216-7156
スカイ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159016
020352
216-2460
グレー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159025
020353
217-0312
クリーム
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159034
020354
216-2480
ウグイス
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159043
020355
217-0315
ミズ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159059
080105
216-8741
スカイ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159068
080106
216-7199
イエロー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159077
080108
216-3976
グレー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159086
080109
217-0289
グリーン
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159095
080111
216-5561
クリーム
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159104
080112
216-5576
ウグイス
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159113
080113
216-7154
ミズ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159129
080124
216-3955
シルバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159138
080133
216-8697
ピンク
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159147
080135
216-2428
エメラルド
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません